こんなお得な商品も!

耐油手袋 腕カバー付
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。
腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。
食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など
タイプ腕カバー付
規格食品衛生法適合
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手の感覚を活かした作業に最適!
袖口仕様腕カバー付
マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴムを使用しています。
用途水産加工業、漁業。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
厚さ(mm)1.1
色ブルー
質量(g)14
入数(双)1
機能耐寒
全長(cm)55
使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。
内側にエンボス加工が施されています。
長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。
素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。
輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.12
色ブルー
サイズフリー
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)約60
中指長(cm)約8
手の平幅(cm)約13.5
エンボス加工内エンボス
1箱(30枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
No.300の腕カバー付きです。手袋はスベリ止め付きで水作業に最適です。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード