半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質ポリエステル
タイプ男女共用
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
優れた防炎性能で熱作業から身体を守ります。難燃ポリマーをコットン繊維1本1本に練り込むことにより、綿の風合いに高い防炎性を持続させ、火花に強く、100回の洗濯後でも防炎効果には変化がありません。天然素材のコットンベースの為、ソフトな着心地で肌触りがよく、動きやすいです。また吸汗性にも優れています。産業事故などにおける突発的な火炎暴露に対応した難燃防護服の基準NFPA2112規格を有しています。
用途溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などに
色紺
サイズフリー
着丈(cm)83
肩幅(cm)63
袖丈(cm)52
仕様フード付き
1着
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き
混率(%)ポリエステル100
生地性能超制電性・防塵
耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。
胴囲(cm)上衣110、ズボン102
材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮
仕様裏地なし
セット内容上下
種別保護服
色ブルー
質量(g)1450(Lサイズ)
規格JIS-T8115 労働衛生保護服
機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
関連キーワード