二層構造9H硬度の防爆ガラスのバックパネルを採用。独自の360°衝撃吸収設計により、強い耐衝撃性を実現しました。米軍規格の「MIL-STD-810G」をクリアし、1.22mの高さからの落下に耐えます。エコ素材を採用。99.99%の高透明感で、iPhone本体の美しさを一層引き立てます。優れた黄変防止性能。カメラレンズのフレーム部がスタンドとして機能します。指紋や汚れがつきにくい設計。ワイヤレス充電に対応。画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMA
色ネイビーブルー
対応機種iPhone 15 Pro
特性耐衝撃性
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気
材質ブレードEPDMゴム
色ライトブルー
全長(m)40
最高使用圧力(MPa)1.2
使用温度範囲(℃)-20~60
関連キーワード