最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)約21
色ブルー
積載荷重(kg)300
ユニット質量(kg)約8
定格電流(A)20
定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900
キャスター径(Φmm)150
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)25.2
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約2
検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
最高速度(km/h)3.5(アシスト)
駆動源DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)905
稼働時間(時間)約6
作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方
直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク
ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応
1回の充電で約32~35km走行可能
NS-ELTR01-BK
コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR02-BL
広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR-BP
ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載
鍵つきで取り外し可能
電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車
関連キーワード