商品豆知識
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
色ネイビー×シルバー
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)約315
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150
幅(mm)13
材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。
幅(mm)25
長さ(m)1.3
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
表裏がくっつく面ファスナーです。
必要な長さに切って使用できます。
取り外して再利用が可能です。
材質ナイロン
表裏がくっつく面ファスナーです。
ガイド穴を通してより確実に結束可能です。
ネジ、釘用の固定穴付きです。
取り外して再利用が可能です。
ケーブルに取り付けておけます。
ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
真鍮環付
トラスコ品番868-7927
材質ナイロン/真鍮
長さ(mm)400
幅(mm)25
色コン
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ3 0907
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)-10~70
タイプループ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンモック・寝袋・防虫ネット・シート類の収納、テント用ポール結束に。
幅(mm)25
長さ(m)1.1
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
色青
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
仕様縫製タイプ、フック側(オス)
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
タイプ縫製用・フック型
長さ(m)25
キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途ペグ・マット・シート類の収納、登山ザック内の整理・収納に。
幅(mm)20
長さ(m)0.6
有効幅(mm)16
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
色青
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
トラスコ品番754-0353
幅(mm)25
色コン
質量(g)6
長さ(m)0.15
入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質ポリエステル
幅(mm)50
長さ(m)0.15
粘着剤ゴム系
強力のり付きだからワンタッチ
用途自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)
材質ナイロン
幅(mm)25
長さ(m)0.15
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
タイプ縫製用・ループ型
長さ(m)25
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用、建築塗装マスキング用など
厚さ(mm)0.27
基材特殊スフ
伸び(%)7
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
材質ポリエステル
タイプフック型
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
色青
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
トラスコ品番828-0516
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色ブルー
質量(g)11
長さ(m)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
トラスコ品番113-2331
セット内容幅20mm×長さ30cm 2本小物固定用、幅25mm×長さ40cm 1本足首用
色ブルー
質量(g)15
使用の目安足首用(40cm)の直径が約10cmまで有効、小物固定用(30cm)の直径が約7cmまで有効
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1
幅(mm)15
材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。【ご使用方法】。結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用
材質テープ部分:ナイロン100%バックル部分:ポリアセタール
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
色青
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ