手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用、建築塗装マスキング用など
厚さ(mm)0.27
基材特殊スフ
伸び(%)7
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質ポリエステル
幅(mm)50
長さ(m)0.15
粘着剤ゴム系
本体素材:本体生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン。コード穴:PVC。粘着シート:ポリプロピレン。外形寸法(約):幅220x高さ160x奥行50(mm)(最大値)。内形寸法(約):幅210x高さ150x奥行45(mm)(最大値)。コード穴径(約):直径15(mm)。質量:約100g。色:ネイビー
用途ノートPCに貼り付けて外付HDDやマウスなどの収納ができる。ケーブルをつないだまま収納できるコード穴付き。繰り返し貼って剥がせる粘着シート
色ネイビー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
本体素材:本体生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン。コード穴:PVC。粘着シート:ポリプロピレン。外形寸法(約):幅220x高さ160x奥行50(mm)(最大値)。内形寸法(約):幅210x高さ150x奥行45(mm)(最大値)。コード穴径(約):直径15(mm)。質量:約100g。色:ターコイズブルー
用途ノートPCに貼り付けて外付HDDやマウスなどの収納ができる。ケーブルをつないだまま収納できるコード穴付き。繰り返し貼って剥がせる粘着シート
色ターコイズブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
面ファスナーで容易に着脱可能です。ラテックスアレルギーのある方にも安心です。本体表面のどこでも接着できる伸縮素材です。適度な粘着力で外しやすい仕様です。 ※駆血時は、強めに伸ばして使用してください。
サイズ(幅)30×(長さ)380mm
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
関連キーワード