すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140
セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)丸紐:2
材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
特殊技術により開発された、滑り止め効果の優れた糸で作り上げた靴ひもです。
繊維1本1本が滑り止め効果のある性質を持っています。
ひもの結び目をガッチリグリップするので、ほどけにくいです。
用途作業靴・安全靴・一般シューズ用靴ヒモ。
材質ポリエステルナイロン
コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心。脱ぎ履き簡単で作業効率UP。ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい。夜に光る反射材入り。長さ75cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。夜間作業。介護・医療。子供靴。中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテート
サイズF
質量(g)14
適合穴(mm)紐:4~6
縦(cm)75
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
長さ(cm)120
幅(mm)4
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
標準質量(g/片足)約300
材質(先芯)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
幅(mm)4
長さ(cm)110
1本の紐の中に異なるテンションを持たせた特殊製法で、より裸足感覚に近づけシューズのズレも軽減します。【縛る部分】(ミディアム)血流を妨げず、程よくホールド。【中足部】(ハード)強いテンションにより、シューズと足をしっかり固定。【前足部】(ソフト)足の動きに合わせるストレッチ性があり、足裏・足指をしっかり使えます。長さ120cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。介護・医療。子供靴。中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテート
サイズF
質量(g)14
縦(cm)120
軽作業に幅広く活用できる超軽量多機能モデル、踵が踏めて脱ぎ履きの回数が多い職場に適しています。
結ばない、ほどけない、伸びるゴム靴ひも。
用途内装業、引越し業、室内履き、病院、介護施設、ビルメンや事務所兼倉庫などの軽作業に最適です。
形状ローカット
タイプ男女兼用
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)250±10(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
約280gの超軽量モデル(26.0cm/片足)スリッポンタイプで足入れがしやすい。
靴紐の煩わしさがなく快適にフィット。
アッパーのクロスゴムが足の甲を適度に締め付けほどよいフィット感を保つ。
スポーティーでハイテックなデザイン。
独自のメッシュ素材で快適な通気性。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)合成底
ウィズEEE
材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ
標準質量(g/片足)280±10(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
材質(底部)ゴム革
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
AIRFORT2。インソールの消臭効果でニオイを抑制。 クッション性の高い軽量タイプ。踵部分はソフトで足にやさしい。サイドにメッシュを使用し、ムレにくく快適。屈曲溝を搭載して曲がりやすい。インソールのメッシュには抗菌防臭、消臭加工を採用。ゴムの靴紐で脱ぎ履きがラク。(靴紐は取り外し不可)。約190g 軽量モデル※24.0cm 片方。使用可能場所:室内・屋外
用途メディカル(室内・室外)
標準質量(g/片足)約190(24.0cm)
材質(甲)合成繊維×人工皮革
材質(底部)合成底
履き口はかかと側を低くして脱ぎ履きしやすいハイカット仕様。かかとに反射プルストラップつき。クッション性の高いEVAミッドソール。クッション性の高いインソール入り。同色の靴ひもがついているので好みで付け替えが可能
用途土木・建築業。運送・倉庫業。農林業。アウトドア。DIY。ミリタリー。他現場作業全般
先芯鋼製
素材アッパー:リップストップ・合成皮革、ソール:ラバー・EVA、中敷き:EVA
伸縮性ある靴紐で、そのまま脱ぎ履きができる女性向けシューズ。
すっきりとしたシルエットで、パンツスタイルからワンピースまで、様々な装いが楽しめます。
また、「ゴアテックスファブリクス」採用なので、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
材質マテリアル:人工皮革(起毛)または合成繊維(起毛)・ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー
形状ローカット
色ブルー
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
ヒール(cm)約3.5
靴タイプスニーカー
軽くてムレにくい生地。バッグも濡らさない透湿レインスーツ
バックパックジップは背中の隠しファスナーを開閉すると
突っ張らずリュックをすっぽり覆う機能。
ロールアップフード(実用新案取得)
フードを丸めてコードで固定するとスタンド襟に変身。2wayスタイル。
パンツ裾はアーチカット(実用新案取得)
靴ひものホールや隙間から水滴の浸入を防止する設計。
防水収納袋付き
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100(PU透湿コーティング)、裏:ポリエステル100・メッシュ
機能フードフィットコード、背面反射ベンチレーション、腕まくり調節機能、持続撥水力※20洗3級
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類プロテクティブスニーカー
長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))
材質(ソール)ラバー
ウィズEEE
材質(甲被)人工皮革/合成皮革
標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
オールマイティEL 31L
脱ぐラク、履くラク、軽くラク。
シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。
足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。
独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。
広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。
このラクさを、是非体感してほしい。
軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。
足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。
ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能
カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。
ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇
標準質量(g/片足)約335(26cm)
材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革
材質(底部)合成底(耐油性)
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
転ばぬ先のこの一足。つま先を上げた設計により、作業現場での「つまずき」に配慮。「すべり」にくさも備えた一足。( Uソール以外のミズノワークシューズと比較して)
作業現場での転倒に影響がある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮。
ゴム紐×ベルトで着脱しやすい上に、アッパーのメッシュ比率を高めて蒸れにくく、クッション性にも富んでいます。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
ニット風メッシュを使用。通気性がよく、シューズ内部がムレにくい
ゴムの紐靴とベルトで脱ぎ履きしやすい(ゴムの靴紐は取り外し不可)
擦り減りやすい(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約370(26.0cm片方)
規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー
ウィズEEE
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプ靴ひも+マジック
靴タイプスニーカー
オールマイティLSⅡ 11L限定商品『LIMTED DESIGN』。紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建設業/製造業
色01:ホログラムホワイト×ブルー
質量(g)約370(26.0cm片方)
材質(底部)ゴム底
素材人工皮革×合成繊維×合成皮革
サイズレンジ25.0~28.0、29.0
高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。かかと部に大きな反射材付きです。フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。
つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。
かかと部に大きな反射材付きです。
フィット感のある履き心地です。
用途製造・運輸・建設作業等に。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)新ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル
材質天然皮革
標準質量(g/片足)約230(37inch)
機能帯電防止機能・ノンスリップ
足幅3E
ヒール(mm)約40
ヒモタイプの定番ジョギングシューズ
クッション性のあるEVAミッドソールを採用!
超軽量タイプで足が疲れにくい!
靴底のゴム部分が滑りを軽減します
スポーティなスタイリッシュデザイン
メッシュ採用で通気性抜群!
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
靴タイプスニーカー
材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム
足幅3E
フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!!
先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。
油汚れのある環境にも、最適!!
耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。
靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!!
パッド入りでくるぶしを保護!
機能耐油性
製法インジェクション製法
材質(アッパー)PVC
JIS規格JIS規格S級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
耐滑&通気ソールシリーズ
ベンチレーションシステムで空気を循環させ、靴内のムレを軽減し快適な履き心地。
耐滑/ムレ防止ソール/選べるデザイン(ひも)
クッション性に優れたミッドソール
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。
形状ローカット
色コン
質量(g)780
規格JSAA規格 A種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/耐滑性)
製法セメント製法
ウィズEEEE
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)鋼
色番10
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
鉄先芯入り、強度3倍の4層構造。完全防水の大きいサイズの長靴。大きいサイズのJOLDICのセフティDX安全長靴です。。完全防水のため雨水が染みてこないのはもちろん、「ナイロン」「ゴム」「メッシュ」「ゴム」の4層構造レインブーツは、ゴム1層の長靴と比べると胴体強度はなんと約3倍!。調整ヒモで自分のふくらはぎのサイズに合わせて調整可能で、履き口からの雨や雪の侵入も防げます。凸凹の靴底で滑りにくく、足元の悪い現場でも安心。。かかと部分の「テイクオフカウンター」で、もう片方の足でひっかけ手を使わずに長靴を脱ぐこともできます。徹底した製品作りで評価が高い福山ゴム製の作業用ブーツは、働く人のことを考えた軽くて丈夫。また鉄製先芯が入ったタイプなので、より安全性が高いのも特徴です。吸汗ライニング付きで、爽快な履き心地です。。農作業をされる方、工事現場、雨の日に外で仕事をされる方にオススメのセフティ長靴です。
色ネイビー
混率(%)【アッパー】ラバー / メッシュ / (吸汗メリヤス裏) 【アウターソール】モールド底(ラバー)
足幅EE
ヒール(cm)3
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。ゴム紐で心地好くフィットするスポーティーデザイン。
用途女性用
材質合成繊維、合成皮革
標準質量(g/片足)約250(23.0~24.0)
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。かかとのストラップでフィット感もラクラク調整可能。
用途女性用
材質合成皮革
標準質量(g/片足)約240(23.0~24.0)
機能帯電防止機能
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
完全防水の大きいサイズの長靴。JOLDICのDX-2完全防水の長靴です。。・履き口からの雨の侵入が心配。・自分の足に合った大きなサイズの長靴が売っていない。・足に合うサイズがあっても耐久性が心配。そんなお悩みをすべて解消してくれる30cmのレインブーツ。。農作業、工事現場、雨の日に外で仕事をされる方にもおすすめの長靴です。完全防水仕様に加え、「ナイロン」「ゴム」「メッシュ」「ゴム」の4層構造になっているため、一般的なゴム1層の長靴と比べると胴体強度は約3倍!。調整ヒモで自分のふくらはぎのサイズに合わせて調整可能で、履き口からの雨や雪の侵入も防げます。凸凹の靴底で滑りにくく、足元の悪い現場でも安心。かかと部分の「テイクオフカウンター」で、もう片方の足でひっかけ手を使わずに長靴を脱ぐこともできます。徹底した製品作りで評価が高い福山ゴム製の長靴は、働く男性をサポートする軽くて丈夫な長靴です。
その他【筒高】33cm
混率(%)【アッパー】ラバー / メッシュ / (吸汗メリヤス裏) 【アウターソール】モールド底(ラバー)
足幅EE
適応30
足首周り(cm)43
ふくらはぎ周り(cm)43
ヒール(cm)3
履口回り(cm)44
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
タイプ靴ひも型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード