チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード23-6019-00
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡
寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×350
指を押し込むだけで簡単取り外しが可能なスナップオンクリップ。
体に食い込みにくい幅広バンド。
緩めることの出来るリリースボタン付。
寸法(cm)約50×2.5
材質バックル:ABS樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)約42
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途駆血帯として
材質プラスチック/ポリエステル/リクラ
幅(mm)25
全長(mm)500
質量(g)約45
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
従来の天然ゴムの質感を再現しています。
ラテックスフリーですので安心です。
規格チューブのみ(350mm)
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm
材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)最大約12
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂
仕様ラテックスフリー
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)500
ベルト厚(mm)2
オートクレーブの可否不可
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
規格セット
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)
質量(g)約82
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
透析時など抜針後の圧迫止血に。
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。
着脱はマジックテープなので簡単です。
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430
材質ラテックス糸混紡、ナイロン
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
全体がゴム系混紡製品ですので、適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので、着脱が容易です。
血管が浮きにくい方にも効果があります。
色ブルー
材質ラテックス系混紡、ナイロン、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5×290
標準質量(g)50
1本
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952
質量(g)約82
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
長さ(m)40
材質ポリウレタン
チューブ外径×内径(mm)8.4×6
色ブルー
寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可
アズワン品番7-1192-01
1箱
¥980
税込¥1,078
当日出荷
面ファスナーで容易に着脱可能です。ラテックスアレルギーのある方にも安心です。本体表面のどこでも接着できる伸縮素材です。適度な粘着力で外しやすい仕様です。 ※駆血時は、強めに伸ばして使用してください。
サイズ(幅)30×(長さ)380mm
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×250
聴診器から小物まで日々の業務に役立つグッズを集めたスターターセットです。シンプルセットから充実セットまで3タイプからお選びいただけます。通常価格よりもお得なセット価格でご提供します。
セット内容聴診器(スピリットメディカル社製)、ナースハサミ、ペンライト(ラバー調)、輸液ゲージ、ナースウォッチ、ノンラテックス駆血帯、メジャー(2m)、ナースポシェット
関連キーワード