114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様ブザー付 寸法(Φmm)120 電源(DC-V)12~24
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ100×141 質量(g)330 電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(mm)500±30 光源LED球 アズワン品番64-7982-80
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1108130504 LED流線回転灯(青)12V24V兼用 グリーンクロス 動画あり
定格電圧(V)DC12/24 トラスコ品番850-0656 質量(kg)0.9 電球LED
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)182 高さ(mm)130 質量(g)約500 奥行(mm)125 定格電力(W)60 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)(シガー):2 電球12V 8W 材質(カバー)ポリスチレン 取付け方法底部マグネットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズ
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体回転灯
色(グローブ)カラーグローブ
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯90Φ
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)90
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120~140回/分 ヒューズ容量(A)5
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)DC12~24 寸法(Φmm)45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)130 高さ(mm)196 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯に。 材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装 電源コード(m)4.5 回転数120~140回/分 外寸法(mm)131×190×141 LED3WLED×1個
1個
16,480 税込18,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成内蔵回転灯
色(グローブ)カラーグローブ
1個
48,980 税込53,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様パワーLED 寸法(Φmm)120
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)177 消費電力(W)3 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)