23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。
用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。 材質スチール(粉体塗装) 間口(mm)160 耐荷重(kg)1段10、全体40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5 組立時間約10-20分 高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約70 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約290×200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約310×220×18 特性耐衝撃
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約67 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約270×195 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約290×215×18 特性耐衝撃
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad Air 10.9インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約70 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約290×200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約310×220×18 特性耐衝撃
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad Pro 12.9インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約85 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約310×240 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約340×265×18 特性耐衝撃
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad 10.9インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約67 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約270×195 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約290×215×18 特性耐衝撃
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad Pro 11インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約67 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約270×195 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約290×215×18 特性耐衝撃
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Lenovo IdeaPad Duet Chromebook クロームブック 2020年版 10.1インチ ネイビー 質量(g)バッグ:約67 寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約270×195 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約290×215×18 特性耐衝撃
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

書類を入れやすい広口タイプ。 A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用 材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型) サイズA4判・角形2号 耐荷重(kg)3 本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ) 内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96") 質量(g)298(10.51oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間3年 電源供給パスパワー 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 記録メディア2.5インチHDD 容量(TB)4 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応 動作電圧(V)5
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
濃紺 質量(g)65 (2.3 oz) インターフェース接続:USB 20Gbps 保証期間5年保証 フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F) サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57") RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)読出し:最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック ライトブルー/ホワイト/オレンジ
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×120 松吉医科器械コード20-3789-00
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パスワードロック機能付きポータブルストレージ「My Passport」は外出時でもあなたに安心と自由をもたらす信頼性の高いポータブルストレージです。手のひらに収まるコンパクトでスタイリッシュなデザインで、写真・ビデオ・音楽・ドキュメントを保存、整理できます。優れたWB BackUpソフトウエアとパスワードロックを兼ね備えており、大切なデジタルコンテンツを持ち運びできます。
インターフェイスUSB3.0 対応OSWindows10/Windows8.1(※他のOSで使用する場合はドライブ用の再フォーマットが必要です。) フォーマット形式出荷時:NTFS 電源USBポートより給電 保証期間3年 付属品USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)WD、Discoveryソフトウェア、クイックインストールガイド※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。ネスティング機能。60Φナイロン双輪キャスター。背パッド付。
キャスターあり 肘掛あり
1脚
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用
1着
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
ネイビー 対応シーズンALL 色番8
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
ブルー 対応シーズンALL 色番6
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
ターコイズ 対応シーズンALL 色番26
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル(防水)。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR VR-B 11.6インチ 質量(g)約163 寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:約315×225 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20 特性フィルム:反射防止
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ