151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブルスタンダード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 給電方式PoE非対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
ブルー シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)350 爪折れ防止あり
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付 規格CAT5e 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ ケーブルスタンダード コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで PoE対応×
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300 規格CAT5e ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5
1巻(300m)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル 規格1000BASE-T 温度範囲(℃)-40~85 構造STP コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.5 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT5e
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) 対数(P)4 導体公称断面積(mm2)0.5 仕上外径(Φmm)5.1
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格CAT5e ケーブルスリム シールドUTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 爪折れ防止あり
1本
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 3m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)3 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
599 税込659
欠品中

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。撚線
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% 結線方式4対UTPケーブル 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル (CAT5e)
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様同軸ケーブル(S-5C-FB)、LANケーブル(Cat5e)、TEL 通信規格100BASE-TX、1000BASE-T 伝送帯域(MHz)100
1本
4,698 税込5,168
11日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 5m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
799 税込879
翌々日出荷

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード コネクタ× シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1本
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 1m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)1 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
389 税込428
翌々日出荷

協和ハーモネットCAT5e対応STPケーブル
アルミラミネートテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適です。
ケーブル長(m)200 導体サイズ(mm)0.5 線心数4 ライトブルー 規格CAT5e ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

協和ハーモネットcat5e対応STPケーブル
エコ商品
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適 ライトブルー 規格CAT5e 芯数4対 シールド片面アルミプラスチックテープ RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)0.51 条長(m)200
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 2m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)2 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
399 税込439
翌々日出荷

Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT5e)
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様防護カバービニルシース(透明) 付属品先端保護キャップ シールドUTPケーブル 通信規格100BASE-TX、1000BASE-T 伝送帯域(MHz)100
1本
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撚線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。シールドタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線 コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対STPストレートケーブル 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 爪折れ防止
1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン コネクタあり 結線方式4対UTPクロスケーブル 爪折れ防止
1式
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線 ケーブルスタンダード コネクタあり 概算質量(kg/km)30 仕上外径(Φmm)5.4
1本
769 税込846
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線 コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対STPストレートケーブル 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 爪折れ防止
1式
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 規格CAT5e 特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。やわらかいケーブル
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)3.6 爪折れ防止
1式
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
コネクタ形状RJ-45コネクター ケーブル外径(Φmm)5.5 シールドUTPケーブル 爪折れ防止あり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと) ブルー
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm)5.5 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ライトブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷