22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(300枚)
769 税込846
翌々日出荷

1個(300枚)
769 税込846
翌々日出荷

1個(300枚)
769 税込846
翌々日出荷

一体型の為、手首部からの水等の侵入を防ぎ、ユニフォームの汚れを防止します。片側の口ゴムがずり落ちを防止します。強度に優れたHDPEフィルムを使用。
材質ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)30 全長(cm)60
1個(30枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

萩原工業薄手クロス
短期間の使い捨て使用に最適です。 防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。 HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。 屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。 仕様ハトメなし 種別ハトメなし 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)13.4 長さ(m)100 シート幅(mm)1800 引裂強度(N)縦114、横78 シート幅(cm)180 引張強度(N/cm)縦460/5、横268/5 特性防水
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
材質ポリエチレン(HDPE) 幅×長さ(mm)720×1300±10
1個(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 質量(g)85 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE) 容量(mL)630 幅(mm)96 奥行(mm)80 高さ(mm)250 危険物の類別非危険物
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
材質ポリエチレン(HDPE) 幅×長さ(mm)720×1100±10
1個(50枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクHDアームカバー
軽量の使い捨てアームカバー。水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
用途水仕事、衛生管理や袖部分の汚れ防止に 幅(mm)200 全長(mm)400 素材高密度ポリエチレン(HDPE)、ゴム
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 幅(mm)96 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 容量(mL)630 高さ(mm)265 質量(g)89 奥行(mm)80 危険物の類別非危険物
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
用途ガーデニング用。 トラスコ品番137-2303 幅(mm)120 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABS ブルー 容量(mL)1000 高さ(mm)300 質量(g)255 奥行(mm)125 電源単三電池×2本(別売) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

帯電防止効果により、静電気帯電を軽減します。 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 フィルムの角についたカウントダウンタグで、交換時期もわかりやすくなっております。
トラスコ品番537-8955 材質/仕上フィルム:低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド(hybrid of LDPE and HDPE)、粘着剤:水性アクリル(Aqueous Acrylic) 質量(kg)6.18 ブルー タイプ粘着 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×15 フィルム厚さ(μm)35
1箱(10枚)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPケーブル
十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
トラスコ品番128-7585 材質(外被覆)PVC 質量(g)12470 材質(絶縁体)HDPE シールドUTPケーブル
1巻(305m)
59,980 税込65,978
欠品中

食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。青色で区分けできます。
トラスコ品番405-0258 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.013 ブルー 品名内袋(大) 寸法(縦×横)(mm)650×1100(マチ:680) 縦(mm)1100(680) 横(mm)650
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900 厚さ(μm)(フィルム)40±3 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 伸び(%)200以上 積層枚数(シート)60 粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650 標準総厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚×6シート)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

生分解性のポリエチレンだから自然にやさしいです。エンボス加工でベタつきがありません。
材質HDPE+生分解樹脂 全長(mm)275 ブルー 入数(枚)200 粉有無無し
1箱(200枚)
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンキョウプラテック宅配袋 つつめーる
RoHS
かんたん梱包らくらく発送 強力テープ付きで水濡れに強い! 通販会社などで大人気の宅配袋! 紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製! 中身が見えない!!
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。 材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂 ブルー 規格ISO13997-TDM 入数(双)1 機能耐切創、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性E
1双
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500 胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288 材質PP、ポリアセタール、HDPE 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aネットワークケーブル
周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル 材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ 質量(kg)12 ブルー 長さ(m)200 規格CAT6A 本体寸法(mm)255×410×410 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1 適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ 関連資料(0.6MB)
1箱(200m)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格CAT6A ケーブル長(m)4.5 構造撚り 材質(絶縁体)HDPE 電気抵抗(Ω)100±15 抵抗22.3Ω/100m 静電容量最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm)4.1 使用場所屋内 導体28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット)PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷