10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質ポリカーボネート コンセント個数3 本体寸法(mm)48×126×26 電源コード(m)0.15 USBポート3 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS 寸法(mm)60×130×60 コンセント個数6 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBあり プラグ形状スイングプラグ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

イージーピージー 電動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求! 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質本体=ABS コード長さ(m)1.45 主要材質本体=ABS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。 プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×99×34 コンセント個数3 USBポート2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS 寸法(mm)45×105×26 コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状スイング USBポート2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リビガク イージーピージー 電動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。 机ひろびろスリム設計 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 電動でも安心 安全設計 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構! リビングにマッチするカラー展開
電源電動 材質本体=ABS 寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45 コード長さ(m)1.45 主要材質本体=ABS
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP23(正方向取付の場合) 動作回転(140回/分) LED使用数(個)32
1セット
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)750 消費電力(W)最大10(待機時0.4) 電源5V-2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100 バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵) 入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声) 充電時間(時間)約5 防水性Ip54相当 BluetoothVer.5.5 スピーカーサイズ(mm)Φ55
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)