セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。
中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。
スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。
タテヨコどちらでも使えます。
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B
材質バッグ:ウレタンフォーム
質量(g)バッグ:約85
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B
材質バッグ:ポリエステル(防水)
質量(g)バッグ:約184
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約350×250×20
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約315×235
ドコモらくらくスマートフォン『F-52B』専用のブック型スマホケースです。定期券や診察券などを収納できるカードポケットを3つ、サイドスリットを2つ搭載で収納力がバツグンです。。上品なソフトレザー仕様&ストラップ付で見た目的にも機能的にも使いやすくなっています。外出先などでちょっとした文字をスマートに読めるカード型ルーペ付き。
仕様スペック:カードポケット×3、サイドスリット×2、ストラップ付、カードルーペ付き
材質PU.TPU
色ブルー
質量(g)88
タイプ手帳型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×147×19.5
対応機種FCNT らくらくスマートフォン F-52B
ストラップ長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥3,164
税込¥3,480
7日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。撥水素材なので雨の日も安心です。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止
付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ
適合機種FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B
材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)
質量(g)バッグ:約315
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル(防水)。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Acer TMB311R-32-F14P 11.6インチ
質量(g)約163
寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:約315×225
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20
特性フィルム:反射防止
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル100
材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
RoHS指令(10物質対応)対応
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
用途エコダスター#25用のフタ ビン・カン用 ブルー
幅(mm)210
色ブルー
高さ(mm)190
奥行(mm)330
エコマーク認定認定
再生樹脂使用率(%)75~98
グリーン購入法適合
投入口サイズ(mm)90
エコマーク認定番号06 128 086
1ケース(4個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
安価なポリエチレン製の腕カバーです。ユニフォームの袖口を汚れから守ります。3色あるのでライン毎に色分けが可能です。機械での大量生産商品のため、安定供給が可能です。異物混入時発見しやすいように袖部のゴム、PP製の不織布は青色のものを採用しています。
用途食品工場等での袖口汚れ防止用途2清掃時の袖口汚れ防止用途
サイズフリー
素材ポリエチレン
幅(cm)約8~約20
長さ(cm)約46
厚さ(mm)約0.018
PAUL HEIM SMARTトート 2528は、ファッション性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュなトートバッグです。A4ファイル収納可能でウレタン入りポケットが3つございます。B5サイズのPCが収納できます。
用途通勤・日常使いに。
付属品ショルダーストラップ、パスケース
タイプファスナー
ポケット数【外側】2【内側】4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×31×11
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")
質量(g)298(10.51oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
容量(TB)4
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
ROTHCO マルティ 3WAYビジネスバッグ 45068は、スーツケースの上にバッグを固定でき、出張などの移動に大活躍のビジネスバッグです。メインルームはB4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタン入りでしっかり保護します。ファスナーポケットはペン差しやモバイルポケットなど小物収納多数完備しております。ハンドルは手に馴染みやすく、長時間持っても疲れにくいソフトレザーです。
用途通勤・出張用に。
仕様●ポケットの数:外側3/内側7●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×3 内側:ファスナーポケット×2、オープンポケット×2、メッシュオープンポケット×1、クッション入りポケット×2、ペン差し×2
寸法(cm)約横42×縦32×マチ16~20
特性3WAY
キャンパスノートの「色」と罫線の「幅」に合わせたノートのための修正テープに、好評につき3個パックが仲間入り!
商品タイプ本体(使い切り)
材質(ケース)R-ABS・ABS
テープ地色キャンパスノートの中紙の色
コンパクトかつ軽量のため、普通車・小型車にも積載できるスクリーンです。伸縮機能を持たせることで、コンパクトに収納ができます。ワンタッチ操作で簡単に設置できます。スクリーン間の隙間は、ファスナーを閉めることで解消します。カーテンは取り外して洗濯できます。
仕様連結材6コ
付属品スクリーンケース
プライバシーを保護し、持ち運びしやすいスクリーンです。アルミフレーム採用で持ち運びやすい軽さです。遮光1級カーテンを使用し、スクリーン間をファスナーで閉じて隙間を無くすことで外側から見えません。付属の連結材で何枚でも繋ぐことができます。カーテンは取り外して洗濯できます。
仕様連結材6コ
付属品スクリーンケース
腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
セット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル75・綿25
関連キーワード