44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 PoE対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。 ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル 規格10GBASE-T 温度範囲(℃)-20~60 構造ScTP コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性600MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.5 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT7
1本
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。 ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル ブルー 規格10GBASE-T 温度範囲(℃)-20~60 ケーブル長(m)3 構造ScTP コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性600MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.5 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT7
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ツメのおれないCat7対応LANケーブル。スリムケーブル
ブルー 規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対S/FTPストレートケーブル 通信速度10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)4.3 爪折れ防止
1式
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
ブルー 規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対STPストレートケーブル 通信速度10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)2.2×7.2 爪折れ防止
1式
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
ブルー 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと) ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドSFTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)幅7.2×厚2.3 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)5.8 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、取り回しがしやすいやわらかタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)5.8 パッケージ箱+インナートレー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)7×2.3 ケーブルタイプフラット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、直径わずか4.3mmで狭い場所などでの配線に最適なスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状シールド:×(UTP/無し) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTP/無し インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)5.2 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 動画あり
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 PoE対応×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
ブルー 長さ(m)7 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造より線 コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)3.6 結線方式4対UTPストレート結線 爪折れ防止
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認
ブルー
1台
749 税込824
8日以内出荷

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。 薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。 ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。 RoHS指令に対応した製品です。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 特性難燃 ケーブル径(Φmm)2.2×7.2 伝送速度(Gbps)10 ケーブルタイプフラット
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付き コネクタ× 適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2K 適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り) RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 給電方式PoE非対応 PoE対応×
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル
仕様高性能アルタネート グレード★★★★★ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスタンダード シールドScTPケーブル 適合伝送帯域CAT7A(10GBASE) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)1000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A シールド2重シールドツイストペアケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 導体サイズ(AWG[mm2])27 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ 通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T) ブルー 爪折れ防止あり 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり 動作環境0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドSFTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)75 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)75 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-26 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
98,980 税込108,878
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)65 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)65 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-24 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
87,980 税込96,778
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)85 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)85 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8362-53 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
109,800 税込120,780
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)70 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)70 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-25 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
89,980 税込98,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)60 構造単線 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン コネクタあり ケーブル外径(Φmm)7.2 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-23 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
79,980 税込87,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)55 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)55 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-22 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
76,980 税込84,678
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)80 規格CAT6A/CAT7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)80 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8362-52 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
109,800 税込120,780
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)10 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)10 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)15 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)15 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)25 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)25 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-16 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)50 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)50 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-21 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
69,980 税込76,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)45 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)45 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-20 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)30 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-17 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷

10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻 長さ(m)40 規格CAT.6A/CAT.7 適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠 ケーブル長(m)40 外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99 材質(シース)非鉛PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99 絶縁体標準厚さ(mm)0.22 シース標準厚さ(mm)0.4 アズワン品番64-8363-19 材質(導体)軟銅線 給電方式PoE対応
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷

関連カテゴリ