13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad 第10世代(2022年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 特性スリープ対応/マグネット/フリーアングル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)iPad 10.9インチ用ケース
落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース。縦横自由に360°回転できるiPadケース。設置時の角度は3段階に調節可能。ケースを装着したまま各種操作ができる。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。Apple Pencilが収納可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背面クリア、薄型・軽量で守る。 フラップがスタンドに変身。 フラップ留めマグネット内蔵。 オートスリープ対応。 フラップ内側に起毛素材を採用。 ケースを装着したまま操作可能
質量(g)約260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×252×13 保証期間初期不良のみ
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPad 第10世代(2022年モデル)を落下の衝撃から守る。ハンドル付きEVA耐衝撃ケースです。画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぎます。持ちやすいハンドルを装備しています。ケース背面にはタッチペンホルダーが付いています。本体を横向きに立て掛けることができる収納式スタンドを装備しています。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。長さ調整式のショルダーベルトが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質EVA ネイビー 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・Simplismオリジナル レザー調素材。・背面にはクリアPC素材を採用。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ネイビー 質量(g)239 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.0×252.5×13 対応機種iPad(第10世代) 特性スタンド機能
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・Simplismオリジナル レザー調素材。・TPU素材とアクリルのハイブリッド構造。・落下時も安心の衝撃吸収。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・Apple Pencillを一緒に持ち歩ける、ペンホルダー。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
ネイビー 質量(g)271 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196.5×253.5×13.5 対応機種iPad(第10世代) 特性Apple/Pencil収納可能/衝撃吸収/ハイブリッドクリアフリップケース
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Apple Pencil収納ポケット付きで、薄さにこだわった薄型・軽量設計です。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途Apple Pencil収納ポケット付きで、薄さにこだわった薄型・軽量設計です。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。フラップにはApple Pencil収納用のポケットが付いています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート タイプ手帳 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性ApplePencil収納可/スリープ対応/マグネット/2アングル モデル対応番号:A2696、A2757、A2777、A3162
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケース です。 。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、機器を傷から保護します。 。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 番号【対応モデル】A2696、A2757、A2777、A3162 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性薄型軽量、スタンド機能、耐衝撃
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad 第10世代(2022年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由な角度で立てられる フラップ留め&ペンホールド 収納ポケット オートスリープ対応 フラップ内側に起毛素材を採用 ケースを装着したまま操作可能
材質合成皮革・ポリカーボネート タイプ手帳型 対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約186×253×15(突起部含まず) 保証期間初期不良のみ 特性スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドに。 フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。 ハンドホールド付き。 オートスリープ対応。 ケースを装着したまま操作可能
質量(g)約405 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×254×18 保証期間初期不良のみ
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電器やタッチペンを丸ごと収納!ランドセルに入るタブレットケース
材質ポリエステル SBRゴム PP 合成皮革(PU) ネイビー 質量(g)240 タイプスリーブ・ポーチ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×223×10 対応機種【Apple】iPad 10.2インチ 第8世代、iPad Air 10.9インチ 第4世代、iPad Pro 11インチ 第2世代、iPad mini 7.9インチ 第5世代、【Windows】Surface Go 2 (10.5インチ)、Surface Go (10インチ)、【Android】Lenovo Tab K10 (10.3インチ) 特性耐衝撃、ハンドル付
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 本体質量(g)約99 対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)