シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
色んな表情を持ったカラフルLightningケーブル!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信できます。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
コネクタ形状Lightning(オス) /USB-A(オス)
対応機種iPhone 11Pro Max,iPhone 11Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電・データ通信
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6 (コード含まず)
対応機種ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
インピーダンス32Ω
プラグライトニングコネクタ
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ10mm
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92
イヤホン形状カナル型
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
プラグLightningコネクタ
イヤホン形状インナーイヤー型
コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)97
最大入力(mW)10
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
質量(g)約10 (コード含まず)
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。
規格最大3A 充電対応
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大2.4A充電
保証期間2年間
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 37
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528
対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど
出力仕様最大2.4A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプLightning
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
規格最大60W(20V / 3A)充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
充電するのが待ち遠しくなる光るLightningケーブル
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(cm)約80
付属品ケーブルバンド
材質PVC
質量(g)約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightningコネクタ:(約)50×15×7、USBコネクタ:(約)32×15×6
対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
使える幅が広がって、楽しめる幅も広がった-光るライトニングケーブル
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(cm)約80
付属品ケーブルバンド
材質PVC
質量(g)約28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightningコネクタ:(約)29×13×6、microUSBコネクタ:(約)29×13×6、USBコネクタ:(約)48×18×11
対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch、microUSB端子対応のスマートフォン・タブレットPC
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
関連キーワード