16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1 適合用途充電用 入力Type-A 出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) 電流(A)2 コード長さ(m)1 耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送×
1個
1,429 税込1,572
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:パッシブラジエーター 質量(g)約250 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー6W,3Ω バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)Φ70×80 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ42
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラフルLightningケーブル!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信できます。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 コネクタ形状Lightning(オス) /USB-A(オス) 対応機種iPhone 11Pro Max,iPhone 11Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation) 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ通信
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。 付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm) 藍色 質量(g)328 出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20 保証期間24ヶ月 バッテリー容量(mAh)20000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。 遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。 メモ書きや会議・授業などにおすすめです。 画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。 4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。 使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。 スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。 持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。 充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。 スムーズに充電することができます。 約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。 面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。 使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。 電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。 電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。 ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。 また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。 ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書 質量(g)約17 電源リチウムイオン充電池 対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在) 直径×長さL(Φmm×mm)約9×160 保証期間お買い上げ日から1年間 オートパワーオフ約15 充電時間(分)約90 動作時間約10時間 USBケーブル長(cm)約30 材質(ペン先)POM 商品タイプペン本体
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着) 質量(g)約10(イヤーピース含む) タイプモノラル 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:2.5mW (Class2) 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。) 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。) 連続待受時間最大:200(※理論値です。) マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。 付属品USBケーブル、ストラップ 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144 連続使用時間(時間)約5~24 風量5段階 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX 充電時間(時間)約4~5 取扱説明書(3.99MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジフォースType-C to Lightning ケーブル
エコ商品
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-Cオス-Lightningケーブル。Apple MFi認証ライトニングケーブル。iOSのアップデートに対応。アップル社のMFi認証を取得している「C94コネクタ」を採用。PD高速充電と最大3A(30W)の充電電流に対応。PD対応の充電器を一緒にお使いいただくことで、iPhone13シリーズだけでなく高速充電の機能を備えているiPhone8以降の機種やiPad Air(第3世代)などの端末で高速充電が可能となっております。優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。「過電流保護」・「短絡保護」などの保護システム搭載。安心して長期間ご使用いただけます。
規格MFi認証規格準拠、 PD急速充電対応 最大2.4A 最大出力(W)20W(20V/1.67A) コネクタ形状USB Type-Cオス - Lightning 対応機種iPhone13 mini / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 ProMax / iPhone12 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 ProMax / iPhoneSE2 / iPhne11 / iPhone11 ProMax / iPhone 11Pro / iPhone11 / iPhoneXR / iPhoneXS ProMax /iPhoneXS Pro / iPhoneXS / iPhoneX / iPhone8 / iPhone8 Plus / iPad Pro10.5 / iPad Air(第3世代)/ iPad mini(第5世代以降)などのデバイスが高速充電に対応。 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140 質量(g)12.6 出力電流(A)最大:3 コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSB ケーブル長(mm)50 転送速度(Mbps)480対応 折りたたみ寸法(mm)65 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電・データ転送
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本 サイズミニ 質量(g)本体約270、ケース約220 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12 通信方式GFSK方式 キー数82キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17.2 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127 風量調整5段階 充電時間(時間)2以上 バッテリー容量(mAh)1200 定格入力5V-1A ライト機能LED(長押しで点灯)
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書 質量(g)11 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142 機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇 保証期間1年 オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約90 動作モード汎用/iPad 材質(ペン芯)シリコン 連続動作時間約15時間 ペン先径(Φmm)2.0
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2 入力電圧(V)4.75-5.25 動作温度(℃)-20~60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
2,991 税込3,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 本体質量(g)約99 対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)