13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC 定格電圧(V)DC58以下 コード長さ(mm)左右各100
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン ブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき 材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 特性耐摩耗/耐久/柔軟性
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個(1個)
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ素材を使用したストレッチレディースポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。
素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック
1着
2,898 税込3,188
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、 いずれかの指が動けば使えます。 箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。 抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度 材質PBT樹脂、ステンレス 耐熱温度(℃)100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)ステンレスランチジャー
エコ商品
温かいごはんとスープで、お弁当をしっかりした食事として楽しむステンレスランチジャーは、スープ容器がついていて、温かいごはんとスープを一緒に楽しめます。ごはん容器、スープ容器、おかず容器と、ストラップのついた保温容器、ハシ、ハシケースのセットです。おいしさの仕組みごはんとスープはあたたかく保温、いたみやすいおかずは常温でキープ。冷たいメニューにも! 冷たいメニューも食べごろ温度でおいしさキープ。電子レンジ対応の容器内容器は電子レンジに対応(フタははずしてください)。保温容器は丸洗いOK! 保温容器は丸洗いもでき、衛生的です。(水中に放置しないでください)。食器洗い乾燥機対応内容器、ハシ、ハシケースは食洗機に対応して、お手入れも簡単です(保温調理器は食洗機に入れないでください)。持ちやすいストラップ保温容器本体には持ちやすいハンディ&ショルダーストラップがついています。たっぷり入ってコンパクト! 1膳×3.8倍(約1.6合)対応(1膳=約0.2Lの場合)
材質保温容器本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温容器フタ・おかず容器・ごはん容器・スープ容器/ポリプロピレン、パッキン/シリコン、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂 質量(kg)約1.0 ミッドナイトブルー 容量(L)おかず容器/0.4、ごはん容器/0.75(炊く前のお米の量/0.29(約1.6合))、スープ容量/0.3 エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×230 保温効力(℃)70以上(6時間) エコマーク認定番号10 146 010
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

やわらかな泡立ち、心地よいシャリ感。石鹸含み・泡立ちの良いソフトファイバーと、刷掃性に優れたスパイラルファイバーの2種類の繊維を使ったハイブリッドタイプのボディブラシ。背中も洗いやすい、ちょい長ハンドル。確かな品質信頼の日本製。
種類ブラシ 寸法(cm)約7×6×長さ40 材質スチロール樹脂、アクリル、PBT
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのストレッチエコ半袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S35クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。
素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック
1着
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

自転車屋さんのポンチョnoble D-3PO-PG
材質生地/ポリエステル(ポンジ)、裏/TPUラミネート、透明/PVC、クリップ/PBT樹脂 着丈(cm)約87 裾幅(cm)約168 前丈(cm)約126
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのストレッチエコ長袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。
素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック
1着
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

DOIOKB16
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91 表面処理アルマイト(陽極酸化処理) キー数16キー 材質(カバー)アルミ合金+アクリル キーストローク(mm)4 インターフェイスUSB Type-C
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード