こんなお得な商品も!

山型ツールボックス プロ用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)167
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)114
有効内寸法・幅(mm)357
急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
青色なので油汚れが目立ちにくいです。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様ポップアップ
材質DRCペーパー
色ブルー
高さ(mm)255
長さ(m)61
シートサイズ(mm)250×300
危険物の類別非危険物
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
オーソドックスで軽量なスチール製工具箱です。
用途作業工具の収納
材質スチール
質量(kg)1.1
タイプ中皿なし
容量(L)3.5
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)137
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

山型ツールボックス プロ用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
材質スチール
質量(kg)1
タイプ中皿なし
容量(L)3
外寸法・幅(mm)304
外寸法・高さ(mm)164
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)110
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き
タイプ中皿あり
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
全高(mm)243
内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)
中皿寸法(mm)403×97×H49
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。青色なので油汚れが目立ちにくいです。材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
トラスコ品番248-5397
材質DRCペーパー
幅(mm)108
色ブルー
高さ(mm)279
区分新品
長さ(m)13
奥行(mm)108
短辺(mm)240
長辺(mm)280
ケース入数30
シートサイズ(mm)280×240
紙管内径(mm)50
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード