大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
写真も動画も撮れる手のひらサイズのトイデジタルカメラです。ムーミンの仲間たちと写真が撮れるフォトフレームを10枚内蔵しています。液晶モニターで被写体を確認しながら撮影が可能です。かんたん操作なのでお子様のカメラデビューにおすすめです♪
適合キャラクター:ムーミン
セット内容カメラ×1、USB Type-Cケーブル×1、カメラストラップ×1、取扱説明書×1
長さ(mm)ストラップ:200
色ブルー
質量(g)本体:88
電源(V)USB電源(DC 5 / TypeA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:78×40×72
対応撮影:写真・動画
時間使用可能:3時間充電で2時間使用可能
保証期間初期不良のみ
充電池タイプUSB Type-C
言語表示12言語
素材カメラ:ABS/USBケーブル:PVC+銅線/ストラップ:ポリエステル
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード