◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。
付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)
色藍色
質量(g)328
出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20
保証期間24ヶ月
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)
電流(A)2
コード長さ(m)1
耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)
データ転送×
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用
入力Type-A
色青
出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。
適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a
セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)
質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2
入力電圧(V)4.75-5.25
動作温度(℃)-20~60(結露しない事)
バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250
BluetoothBluetooth ver5.3
対応コーデックAAC , SBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
関連キーワード