材質ABS樹脂
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75
質量(g)600(フィラメント)
温度(℃)(エクストラーダ)210
質量(kg)1(パッケージ含む)
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質ABSフィラメント
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)
対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
材質PLA樹脂
色クリアブルー
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)60×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)100×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
関連キーワード