用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
色ブロンズ 2M
材質クサリ:ポリプロピレン、止め具:ポリエチレン
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
セット内容カタログ記号:D-2、角エルボ(45.5x30):1個、接着材:1個
適合シリーズアレスポート、カーブポート、カルエードAP、カルエードGE/SP/DX、サーフポート、ジオスポート、ブレンポート、ラウンドポートⅡ、レークポート、レーネテラス
セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1
色ブロンズ
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/92°/
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/取付ねじ付(Φ4x13ナベピアス)
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
セット内容リードポート1型・2型/取付ねじ付/サドル取付ねじは本体同梱ねじと異なります(Φ4x19ナベドリル生地)/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更あり
適合シリーズリードポート
セット内容リードポート1型・2型/1コ入。【角樋仕様:1998年3月~2005年8月】
色Tブロンズ
適合シリーズリードポート
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
材質ポリカーボネート
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
関連キーワード
1
2
次へ