1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 。大風量ですばやくしっかり乾かします。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 。【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 。ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 。独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 付属品2Wayモイスチャーフード 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ 本体質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き) 温風温度(℃)115(周囲温度30の場合。DRY‐HIGH使用時。) 風量(m3/min)1.83(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時) 対応マイナスイオン:○、ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、海外使用:× 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付き) 保証期間1年間 吹出口マイナスイオン発生:トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し) マイナスイオン機能あり
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)