お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228
適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳
水タンク容量(L)約1.3
連続加湿時間(時間)11
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約120
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)150
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)
質量(g)926
消費電力(W)23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)1.5
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間7時間(最大時)
加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)
切タイマー1/3/6時間
関連キーワード