屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番EA940CS-301
材質ABS樹脂
色ベージュ
質量(g)660
有効深さ(mm)90
サイズ(mm)256×160×130
バンド通し穴27mm(側面)
取付スペースELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
色ベージュ
タイプヨコ型
保護等級IPX3
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
関連キーワード