空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
種類ウォールコーナー
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)74
寸法B(mm)62
種類ウォールコーナー
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法H(mm)82.5
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)60
寸法D(mm)127
寸法E(mm)15
寸法B(mm)188
寸法C(mm)74.5
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)153.5
寸法G(mm)104
寸法K(mm)62.5
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下
種類ウォールコーナー
寸法H(mm)24.5
寸法A(mm)94
寸法F(mm)133
寸法D(mm)203
寸法E(mm)35
寸法B(mm)73
寸法C(mm)161
寸法I(mm)173.5
寸法G(mm)88
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。
コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC
種類ウォールカバー
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
種類スリムコーナー平面45°
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
タイプ機器接続部用
種類端末カバー
寸法A(mm)94
寸法F(mm)15
寸法D(mm)57
寸法E(mm)50
寸法B(mm)73
寸法C(mm)74
種類T型ジョイント
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
用途90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
種類段差継手
寸法F(mm)50
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)145
タイプ壁面取り出し用
種類継手
寸法A(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)140
関連キーワード
1
2
次へ