ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。
室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー
寸法C(mm)72
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント
寸法B(mm)100
室内出口カバーの1部品。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。
種類壁面取出しカバー
色アイボリー
関連キーワード