196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類端末カバー 材質ASA アイボリー
1個
259 税込285
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法H(mm)82.5 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)60 寸法D(mm)127 寸法E(mm)15 寸法B(mm)188 寸法C(mm)74.5 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)153.5 寸法G(mm)104 寸法K(mm)62.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下 種類ウォールコーナー 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)94 寸法F(mm)133 寸法D(mm)203 寸法E(mm)35 寸法B(mm)73 寸法C(mm)161 寸法I(mm)173.5 寸法G(mm)88
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法F(mm)95.2 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)94 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC 種類ウォールカバー
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー 種類シーリングキャップ 材質ABS
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)