お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。
ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。
40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます)
パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。
金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス(スイングコネクタ)、【2】シリーズAコネクタ メス(通常コネクタ)
色ベージュ
長さ(m)0.1※コネクタ含む
主な用途通常ケーブルをスイングコネクタケーブルにするためのケーブル
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード