2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編み物の割り出し計算に便利。余り計算機能は模様数と余りの目数を出したい時に一般の電卓よりも少ない回数で簡単に計算できます。さらに、目数・段数を続けて出して計算ミスを防いだり(定数計算機能)、合計数の確認もメモを取らずに1回の計算で求めたりする(メモリー計算機能)のにも便利です。 また、余り計算機能は、薬局・病院での調剤業務もサポート。薬のシート数や端数の計算も一度にできます。
桁数12桁 サイズミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立) 機能日数計算機能、時間計算機能、余り計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06135002 ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2032 × 1 電池寿命約7年(1日1時間使用時) 寸法(mm)147×103×28.8 質量(g)115 ベージュ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

WM-320MT-BE-N ミニジャストサイズ ベージュ カシオ計算機 動画あり
タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示
幅(mm)108.5 ベージュ サイズミニジャストサイズ 高さ(mm)33.4 質量(g)175 奥行(mm)168.5 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ 桁数12桁 機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算 メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 電池寿命約7年(1日1時間使用時) キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替) 特性防水・防塵
1個
2,998 税込3,298
当日出荷