書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)336
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)は、50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上にぴったり2つ積み重なります。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:4ヵ所
高さ外寸(mm)272
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。底面が10mm中央底上がり形状となっています。
トラスコ品番204-9790
種別SK-28-2D-CL
材質PP
質量(kg)1.98
有効内寸(mm)412×312×188
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223
外寸(mm)476×360×223
内寸(mm)421×321×203
底形状格子リブ
適合カード差し(別売)両短辺5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×312×188
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所
高さ外寸(mm)325
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S4)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
内寸を2~12等分可能な仕切り溝付きです。
用途小物部品の保管及び配送用。
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
適合フタSK-12-6F TM
有効内寸法・奥行(mm)243
有効内寸法・幅(mm)365
嵌合商品サンボックス #22-5
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S2)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
関連キーワード