用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)約15
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345
色ベージュ
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類ゴミ集積保管庫
商品タイプ完成品
オフィス用のオーソドックスなくず入れ。丈夫なスチール製(鉄板)。
用途室内 丸型 蓋なし ゴミ箱 ごみ箱 ダストボックス くずいれ
材質スチール
足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。
用途ゴミ箱、オフィス
容量(L)12.9
材質軟質ポリエチレン
仕様リサイクルマーク付(29560606)
質量(kg)0.6
高さ(mm)308
奥行(mm)210
間口(mm)289
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
木目が美しいスタイリッシュな蓋付きトラッシュカン。リビングやオフィスに最適な大容量サイズ!
材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)約3400
内容量(L)約27
対応ゴミ袋30L対応(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×60
内寸(cm)蓋開口部:約W13.5×D13.5
●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
種類ゴミ集積保管庫
設備場所を選ばないシンプルなデザインのゴミ箱。
用途オフィスやトイレなどに
材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、上下枠:再生PS40%
形状角型
高さ(mm)600
グリーン購入法適合
スマート設計なカラー鋼板くず入れ(ゴミ箱)です。
用途オフィスやトイレなどに
形状角型
グリーン購入法適合
設備場所を選ばないシンプルなデザインのゴミ箱。
用途オフィスやトイレなどに
容量(L)約23
仕様内容器付
材質ボディ:カラー鋼板、上下枠:再生PS40%、内容器:亜鉛引鉄板
形状角型
幅(mm)356
寸法(mm)(内容器)305×205×380
質量(kg)4.3
色ボディ・回転蓋:アイボリー、上下枠:グレー
高さ(mm)600
奥行(mm)246
グリーン購入法適合
フタの種類回転蓋
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
●奥行50cmなので設置場所が狭い場所に最適。
●狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用。
●耐久性抜群のFRP素材。
●都会での設置場所が狭い所に最適
●大型ゴミ箱 屋内・屋外用 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 スリムデザイン オフィス 店舗 アパート
種類集積保管庫
職人が、ひとつひとつ丁寧に、繊細なさざ波模様を描き上げた、贅と気品にあふれたダストボックスです。日本製。
用途ゴミ箱 ごみ箱 くず入れ ダストボックス 丸型 リビング インテリア オフィス
材質ABS樹脂・ウレタン塗装
サイズL
容量(L)13
寸法(cm)22×22×36
本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
質量(kg)2.637
高さ(mm)665
奥行(mm)507
間口(mm)381
デスクサイドにちょうどよいマグネット付ゴミ箱
ラウンド型でマグネット付の小型ゴミ箱。デスクサイドでは書類入れとしてもご利用いただけます。
質量(g)700
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×300×90
容量(L)5.1
パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
用途工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
質量(kg)2.775
高さ(mm)670
奥行(mm)517
容量(L)70
間口(mm)381
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群。大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク。転倒防止用ボルト付。移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)。排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管。外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管。町内会のゴミ置き場に
セット内容沖縄、離島以外運賃元払い
材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキ
色アイボリー
キャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)約420(本体)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178
主要材質ABS樹脂
適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件直径7~8mmの木質鉛筆
過投入でも効率よく細断できます。処理量の多い現場におすすめです。
仕様メディア細断:○
色アイボリー/ブルー
電源(V)三相200
電源コード(m)7
定格使用時間連続
インテリアに馴染むウッドスタイル。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状マイクロカット
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約4.3(A4コピー用紙38枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚
最大細断枚数2枚
細断寸法(mm)2×10
定格使用時間(分)10
消費電力(W)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184
質量(kg)約2.3
保証期間6か月(メーカー)
色ベージュ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード