こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス ストッパーでゴミ袋をしっかりセット。ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。大容量45リットル。片手でらくらく!ワンハンド開閉。出し入れしやすい大口タイプ。簡単ジョイント接続。わかりやすい分別シール付き
ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。安心の日本製。
仕様完成品
材質ポリプロピレン
形状角形
質量(kg)18.7
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
大型商業施設などに便利な、投入口の広い大容量タイプ。内容器付でゴミの回収が簡単。
容量(L)93
材質ボディ・内容器/スチールアクリル焼付
幅(mm)700
寸法(mm)(内容器)656×306×500
質量(kg)27
色アイボリー
高さ(mm)700
奥行(mm)380
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
木目が美しいスタイリッシュな蓋付きトラッシュカン。リビングやオフィスに最適な大容量サイズ!
材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)約3400
内容量(L)約27
対応ゴミ袋30L対応(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×60
内寸(cm)蓋開口部:約W13.5×D13.5
樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。
用途屑入れとして
材質本体:強化プラスチック、金具:ステンレス
容量(L)1500
色アイボリー
トラスコ品番174-8227
質量(kg)45
高さ(mm)1284
奥行(mm)920
間口(mm)1800
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5
フタの種類かぶせ式
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。袋止めにもこだわりをプラス。片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。LFS-846のフタの裏には「パッキン」が付いているので臭い漏れ防止に役立ちます。上下にスタッキング(縦連結)した際、上段になるLFS-846は上からの押さえが無いので「パッキン」があると安心してお使いいただけます。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.4×43
フタの種類かぶせ式
オフィス用のオーソドックスなくず入れ。丈夫なスチール製(鉄板)。
用途室内 丸型 蓋なし ゴミ箱 ごみ箱 ダストボックス くずいれ
材質スチール
中のゴミが取り出しやすく、前面パネルが大きく開きます。
用途400リットル用
種類分別用
色ベージュ
容量(L)400
関連キーワード