5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 種類ゴミ集積保管庫
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群。大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク。転倒防止用ボルト付。移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)。排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管。外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管。町内会のゴミ置き場に セット内容沖縄、離島以外運賃元払い 材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキ アイボリー キャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m) 質量(g)約420(本体) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178 主要材質ABS樹脂 適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A 切削条件直径7~8mmの木質鉛筆 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臭いがもれにくいパッキン付きのごみ箱パッキンとロック機能でニオイ漏れを軽減できる33リットルのごみ箱。 生ゴミやおむつ、ペット用品など、においの気になるものに。コンパクトサイズだから置き場所も自在。 フタの内側にパッキンがついています。軽く握ってロック解除できるので簡単。 複数個使用する場合、容器側面に連結できます。
材質本体:PP(ポリプロピレン)、パッキン:PE(ポリエチレン) 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×44.4×52.2
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

鞄を置くことも、くず入れとしても使用可能なので、デスク下のスペースを削減することができます。鞄置きとくず入れのハイブリッド、鞄を置いたままゴミが捨てられます。かばん置き場も欲しいし、くず入れも欲しい。そのご要望を一気に解決するアイテムがこちら。折り畳み傘やブランケット入れにも便利です。
用途整頓整頓に。 その他簡易キャスター付 トラスコ品番206-5129 材質本体:ポリプロピレン(PP) カプチーノ 高さ(mm)300 奥行(mm)450 容量(L)【くず入れ】8 間口(mm)180 耐荷重(kg)5 有効内寸法(mm)140 最大積載量(kg/台)5
1箱(9台)
18,980 税込20,878
39日以内出荷