特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。
底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。
ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC
長さ(m)5
耐荷重(kg)150
適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。
腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。
座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスター付き 回転 高さ調節メッシュチェア ロッキングチェア デスクチェア ゲーミングチェア パソコンチェア 椅子 イス チェア テレワーク おしゃれ
組立時間約30-40分
座面高(cm)41-53
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
使い勝手の良いフォルムで様々な植物に合う筒型プランターです。高級感のある花柄レリーフデザインも楽しめ、寄せ植えから花木の植え付けまで幅広くお使いいただけます。植物が美しく映えるアイボリーカラーです。持ち運びに便利な大きな縁になっています。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
容量(L)土容量:18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×30.5
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
重ね着効果で暖かく、気候に合わせて脱着可能なインナー付き3WAYウィンタージャケット。インナーとアウターの重ね着の効果でできた、空気の層をまとう事で暖かく保ちます。重ね着による2層構造で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。アウターは冷たい風を防ぐ、防水・防風生地を採用。ファスナーにフラップをつけることで、隙間からの冷気を防ぎます。袖口のマジックテープを締めれば高い保温性が得られます。腕が前に配置された前傾姿勢の作りで、ローハンドルやセパレートハンドルに対応。インナーはキルティング生地で中綿が動かないため、一定の暖かさを保ち1枚でも着用いただけます。「アウター単体、インナー単体、重ね着」の3WAY仕様で、季節に合わせた温度調節がしやすくロングシーズン対応。アウターの裏地はメッシュ素材を採用しているため、春秋の過ごしやすい季節にも快適な着心地を実現します。街に溶け込むデザインで、アウターとインナーの単体使いでも普段着として着用いただけます。プロテクターは、CE規格レベル1をクリアしたSAS-TEC独自のトリプルフレックスを背中、肩、ひじ、胸に標準装備。3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。腰に大型ポケットを装備。かさばる長財布やペットボトルを収納できます。ウエストバッグのように、体に密着することで身軽なライディングが可能。アウターの胸ポケットはスマートフォンがすぐ取り出せて便利です。フードはドローコードのテンションを強くすることでバタつきを軽減するほか、ロールしてタブで固定することも可能。タブボタンの台座にリフレクターを装着し、後方からの視認性にも配慮。
用途シーズン:春秋冬。アウター単体、インナー単体、重ね着ができる3WAYウィンタージャケット。気候に合わせてロングシーズン対応。脱着式インナーによる重ね着効果で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。アウターの防水・防風生地で外気をガード。インナーのキルティング生地が暖かさをキープ。背中、胸、肩、ひじプロテクター付属:CE規格クリアのSAS-TECトリプルフレックス。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット
対応シーズン春秋冬
プロテクター背中、胸、肩、ひじ
使い勝手の良いフォルムで様々な植物に合う筒型プランターです。高級感のある花柄レリーフデザインも楽しめ、寄せ植えから花木の植え付けまで幅広くお使いいただけます。植物が美しく映えるアイボリーカラーです。持ち運びに便利な大きな縁になっています。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
容量(L)土容量:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×25
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
関連キーワード