押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)38/39
機能8時間オートOFF、リズム風
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85
切タイマー1/2/4時間
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)2.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量9段階
羽根形状30cm径 7枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)約210×210×290
切タイマー2、4、8時間
色アイボリー
定格周波数(Hz)50/60
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)約1.4
定格電圧(V)AC100
適合床面積18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)2100
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります。DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれ
その他電気代:約0.5円(50/60Hz)
付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル
適合風量切替:7段階
質量(kg)1.4
色ベージュ
出力(W)ACアダプタ合計:36
消費電力(W)16
出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
コード長さ(m)電源:約1.6
入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27
適用畳数20畳まで
1台
¥7,980
税込¥8,778
4日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色アイボリー
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別16足用
質量(kg)44.5
消費電力(W)54
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100
殺菌灯10W×4本
アズワン品番8-5094-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色アイボリー
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様耐震金具付き
種別8足用
質量(kg)26
消費電力(W)28
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
殺菌灯10W×2本
アズワン品番8-5094-01
1台
¥161,000
税込¥177,100
10日以内出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止
質量(kg)1.1
容量(mL)800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)電源:約0.7
安全装置温度ヒューズ
機能保温機能、空焚き防止機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5
温度設定範囲(℃)50-100
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音
その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン
質量(kg)3
出力(W)ACアダプタ合計:36
消費電力(W)20
出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A
コード長さ(m)電源:約1.6
羽根(Φmm)230径 7枚
入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)
風量8段階
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1
電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz
消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)
ケーブル長(m)USB:0.8
連続使用時間(時間)最大30
風量6段階
バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19
充電時間(時間)約4.5
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。効率的な衣類乾燥に適した風量や首振り角度、タイマーがプログラミングされており、自動で運転を行います。「1.5kg→3kg→5kg」と洗濯物の量によってピンポイントで効率的な運転が可能です。上下左右自動の首振り機能により、様々な角度から直接洗濯物に風をあて、早く乾燥させることができます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約90°・180°・360°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質ABS
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)26
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約90・180・360(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×21×31
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(1.5kg:左右30°/2時間・3kg:左右60°/3時間・5kg:左右90°/4時間)
適用畳数約30畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~13までの13段階切替(ターボモード含む)が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質PP,ABS
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×19×28
風量調整13段階切替(ターボモード含む)
モードターボモード(風量13にワンタッチで切替)
適用畳数約20畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
前後に2枚の羽根を搭載することで、風量を大幅にアップ。2枚の羽根が同時に回転し、より遠くまでパワフルな風を届けることが出来ます。前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。上下90°、左右60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。 お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。衣類乾燥に適した風量や角度が設定されており、自動で運転を行います。上下左右の『3D自動首振り』機能で様々な角度から風を送り、部屋干しでも衣類をムラなく、早く乾燥させることができます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
材質ABS
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)32
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×24×32
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(上下左右首振り+風量12で2時間、風量9で2時間、風量3で4時間、計8時間後に停止)
適用畳数約38畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約3.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転
首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1・2・4時間
関連キーワード