雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
アース端子付3m延長タイプです。
延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3P
コンセント形状3P
色アイボリー
トラスコ品番001-7116
質量(g)210
定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応
コンセント個数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29
電源コード(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード