商品豆知識
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
長さ(m)20
材質PVC
色アイボリー
フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。
材質ポリプロピレン
定尺(m)4
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC
使用流体空気(送風)、水・温水、油
特性耐油
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類継手
使用温度範囲(℃)-20~60
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ジョイント
使用温度範囲(℃)-20~60
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。
また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色アイボリー
材質(継手)PVC
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
クリヤーホルダーも出し入れしやすい片側浅めのジャバラポケットで書類を分類&整理。
幅(mm)330
サイズA4
高さ(mm)245
奥行(mm)33
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。たくさんのポケットで分類整理。
材質本体:コットン・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×15×125
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。たくさんのポケットで分類整理。
材質本体:コットン・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×15×170
ライダースタイルに機能美とカジュアルなシルエットをワイルドに融合。大きめなサイドポケット、膝には蛇腹プリーツをデザイン。ストレッチ生地により動きやすさも抜群。
用途カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。
種別カーゴスラックス
機能ストレッチ
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)83
材質ストレッチチノ(微起毛)、樹脂穴ボタン
ショルダーベルトは取り外し可能。大きく開くジャバラポケット。内側にはカードポケット付き。
スマホと一緒に小物が収納できる。すぐにスマホが取り出せる。
スマートフォン2台収容可能。※機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合がございます。
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。スマホの持ち運びに便利。
クッション入り。※ショルダーベルト付き(12mm幅 長さ:約700~1300mm)
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮、ショルダーベルト/ポリプロピレン(フックは亜鉛合金・鉄)
寸法(mm)110×13×180
タイプショルダーポーチ
特性カードポケット付、小物収納可能、2台収納可能、ショルダーベルト付
ジャバラポケットだから書類を分類&整理してそのまま持ち運べる。分類整理に便利なインデックスシール付き。A4クリヤーホルダーが入る大きめA4サイズ・6ポケット
サイズA4
ライダースパンツとG-CARGOのこだわりのタイトシルエットを融合させた、全く新しいワークカーゴの形です。大き目のサイドポケットや膝の蛇腹プリーツなど、ワイルドなスタイルに動きやすい機能性をプラスしています。
用途カジュアルに、作業用に。
種別カーゴパンツ
適合ベルト幅(mm)50
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)83
ドレン関連部材。室内、室外のドレン合流に最適。配管化粧ダクトの中に収まります。ドレンホースの中間に使用することにより室内漏れ防止が可能。
適合WRH-14・16共用
種別ドレンソケット
色アイボリー
入数(個)1
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)110
寸法H(mm)93
規格50型
寸法B(mm)85.5
寸法b1(mm)60.5
寸法b2(mm)35
寸法h(mm)44.5
ケーブルの引込部に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)87.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)80.5
寸法l(mm)65
寸法b1(mm)59.5
寸法b2(mm)20
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
セット内容アイボリーホワイト色用。アタッチメント、止水パッキン、ジャバラ:、ジャバラ止め:各1、サドル、固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x18トラス):各2
色アイボリーホワイト
適合シリーズアルミカーポートF型
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容ジャバラ1本入/アイボリーホワイト色用
色アイボリーホワイト
適合シリーズフレアポート
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード