10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 37 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 36 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6 長さ(cm)9 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
サンドベージュ 長さ(cm)90 本体質量(g)約47 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間1年間 耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約 90 通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。 ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。 40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます) パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。 金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ベージュ 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 対応機種各社USBインターフェースを装備したパソコン本体およびゲーム機器、各社USB・Aコネクタ(オス)を装備したマウス・テンキーなどのパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状形状1:USB Type-C(TM)プラグ、形状2:USB Type-Cプラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど 保証期間1年間 モードALTモード対応:× 環境環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 パッケージ形態:袋+ステッカー ワット数対応:最大60W USBUSB Power Delivery対応:○
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。
仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応 規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル種類やわらか 適合用途充電・電源供給やデータ転送
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブル。パステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!。「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい。・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー。・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状。・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用。・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能。・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能。・ケーブル長約1.5m。・まとめられるケーブルタイ付き
規格USB2.0 対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。 準拠規格USB PD (Power Delivery)対応 データ転送速度最大480Mbps
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。USB-Aコネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power-Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)