ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)5
棚板厚さ(mm)15
適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)
組立時間約10-20分
取付方式ねじ
材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)5
色アイボリー
付属品ビス
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。
付属品ビス30本
材質ABS樹脂
色アイボリー
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
あたたかな北欧風デザインのペーパーホルダーカバー。植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。ホルダー下部にスペアを1ロールストックできるタイプ。ペーパーホルダーの幅113mm以上、すきま4mm以上。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質綿75%・ポリエステル25% (成型部品/ポリプロピレン)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×34×2
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
「シエラ」シリーズのホルダーカバー。上部と下部をプラスチックの成形部品でつないで装着します。下部にはトイレットペーパーを1ロールストックしておけます。
材質綿75%・ポリエステル25%/(成形部品)ポリプロピレン
本体質量(g)52
関連キーワード