119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)デスクパネル
パーソナルスペースを確保し、集中力を高めることが出来ます。
セット内容専用取付金具 高さ(mm)330
1台
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座:ビニールレザー張り、ウレタンフォーム 背・座芯材:成型合板 幅(mm)530 質量(kg)全肘:6.7、半肘:7.0 高さ(mm)790 奥行(mm)510 キャスターなし 座幅(mm)465 座高(mm)440 肘高さ(mm)625 スタッキング メモ台なし
1脚
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制菌加工で清潔安心。
仕様制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック 混率(%)綿100 性別婦人用
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア LISCA
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム 幅(mm)510 質量(kg)7.5 高さ(mm)770 奥行(mm)560 キャスターなし 肘掛あり 座幅(mm)437 座高(mm)435 肘高さ(mm)610 スタッキング メモ台なし
1脚
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊通オールライフ布張アルミ伸縮ステッキ
アルミパイプに布張りし、樹脂でコーティングしています。
材質本体:アルミ、グリップ:木製 質量(g)250
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊通ファシリティーズ木製スタッキングチェア ROWA
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム 幅(mm)510 質量(kg)8 高さ(mm)820 奥行(mm)625 キャスターなし 肘掛あり 座幅(mm)437 座高(mm)435 肘高さ(mm)610 スタッキング メモ台なし
1脚
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性に優れ、しわになりにくいシーツです。 Lサイズはベッドをすっぽり覆うので安心です。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート 質量(g)約210
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクサイドにちょうどよいマグネット付ゴミ箱 ラウンド型でマグネット付の小型ゴミ箱。デスクサイドでは書類入れとしてもご利用いただけます。
質量(g)700 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×300×90 容量(L)5.1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)59.5
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 規格50型 寸法B(mm)75 寸法h(mm)45
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
全長(m)1
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業ストレート
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法L(mm)25 寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)15
1個ほか
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
1個
76 税込84
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)30
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



プラスチックダクト本体の継手です。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)14 寸法H(mm)71.5 規格50型 寸法B(mm)85
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)