13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約350(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 電源コード(m)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約380(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1200 本体質量(g)約380(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) 風量(m3/min)2.2 電源コード(m)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(※)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ※電源コードを除いた本体質量
用途■速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 ■大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(メーカー測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 ■高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 ※モーター単体での仕様 ■ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 ※電源コードを除いた本体質量 ■約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 ■※メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。メーカー従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ■※メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 ■インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 ■マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ■ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 ■電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 ■※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 付属品セットフード 質量(g)590 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 風量(m3/min)0.83(TURBO-HIGH使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×70×239(本体のみ)
1個
14,800 税込16,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NobbyNB2100
付属品セットフード(1個) 質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ 本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時) 電源コード(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm! ふわっとした肌触りが特長です! 吸水力がしっかりしているので、髪にタオルを巻いていると直ぐに水分を吸収してドライヤーをする時間を省けます。
用途洗濯後は乾きが早くお手入れ簡単! 幅34cmなので一般的なハンガーに伸ばした状態で干せます! タオルは毛羽落ちがしにくいのでふわっとした風合いが持続します。 種別ヘアドライタオル 質量(g)約138 混率(%)コットン100 寸法(cm)100×34
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな腰ポケットがアクセントのベストスタイル。防水性のある2.5レイヤー素材を使用。 軽量かつ肌触りはドライタッチで快適な着心地です。タウンユースからアウトドアまで幅広く活躍します。
混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様男女兼用 対応コントローラー 特性撥水
1着
10,800 税込11,880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水性のある2.5レイヤー素材を使用。軽量かつ肌触りもドライタッチで快適な着心地です。取り込んだ外気を逃がさない二重裾を装備。 タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。
混率(%)ポリエステル100 仕様男女兼用・調整紐・腰ポケット・左内側バッテリーポケット・二重裾・リモコンポケット・袖口面ファスナー・ケーブルホール・裾コード調節 対応コントローラー 特性撥水
1着
14,800 税込16,280
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)