12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 有効間口(mm)754
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート 大切りカット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート ロール品
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート A-4カット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。
用途すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム 材質PP ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80(1枚当たり)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ラージ セット内容大6枚/小6枚 材質PP 寸法(mm)約1110×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-15
1セット
20,398 税込22,438
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ワイドレギュラー セット内容大8枚/小4枚 材質PP 寸法(mm)約1480×1850×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-18
1セット
18,998 税込20,898
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様レギュラー セット内容大6枚/小3枚 材質PP 寸法(mm)約1110×1850×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-13
1セット
13,898 税込15,288
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ワイドラージ 連結無し セット内容大12枚 材質PP 寸法(mm)約1480×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-17
1セット
26,698 税込29,368
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ラージ 連結無し セット内容大9枚 材質PP 寸法(mm)約1110×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-14
1セット
19,198 税込21,118
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ワイドラージ セット内容大8枚/小8枚 材質PP 寸法(mm)約1480×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-16
1セット
25,298 税込27,828
7日以内出荷