ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内/屋内・屋外兼用形
材質ABS樹脂
扉開閉方式片開
材質(基板)木製 15mm
耐衝撃に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
保護等級IP33D
構造スモークアクリルドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)57
色ライトベージュ色(5Y7/1)
間口(mm)80
耐衝撃に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
保護等級IP33D
構造スモークアクリルドア付
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐衝撃に優れたプラボックス
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
保護等級IP33D
構造ABSドア付
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質ABS樹脂
規格CA(CA200、CA-G04)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造ABSドア付
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)
材質ポリプロピレン樹脂
保護等級IPX3
カバー持上式
板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
耐衝撃に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
保護等級IP33D
構造ABSドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造透明アクリルドア付
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造透明アクリルドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造ABSドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色
材質ABS樹脂
保護等級IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80
カバー持上式
質量(kg)0.17
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPXX
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内形
材質ABS樹脂
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IPX3
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
保護等級IP44
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
タイプΦ30穴加工
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋外防雨形屋根ねじ締形
材質ABS樹脂
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内・屋外兼用形
材質ABS樹脂
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)59
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様屋内用
タイプΦ22穴加工
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ