12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー 呼び径(Φmm)14
1巻
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様コイル径(mm):42●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●芯数:1●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手 材質ポリウレタン ベージュ 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時) ホース内径(Φmm)4 使用流体空気、水 ホース外径(Φmm)6 アズワン品番67-2258-09 コイル長(m)1.6
1本
899 税込989
当日出荷

ショルダーベルトは取り外し可能。大きく開くジャバラポケット。内側にはカードポケット付き。 スマホと一緒に小物が収納できる。すぐにスマホが取り出せる。 スマートフォン2台収容可能。※機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合がございます。 大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。スマホの持ち運びに便利。 クッション入り。※ショルダーベルト付き(12mm幅 長さ:約700~1300mm)
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮、ショルダーベルト/ポリプロピレン(フックは亜鉛合金・鉄) 寸法(mm)110×13×180 タイプショルダーポーチ 特性カードポケット付、小物収納可能、2台収納可能、ショルダーベルト付
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
1巻(7.5m)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。衝撃をやわらげるTPU素材。
用途スマホケース 対応機種iPhone 12 mini 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.3×7.1×10.2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まるでアクセサリーなクリアケース。ジュエルのような透明感とゴールドの輝きで、手元を美しく魅せる。。ON/OFFどちらにも。あえて縁取りを施した美しく印象的なゴールドのカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。。旬なニュアンスカラー。サックスブルー、アーモンドピンク、グレージュ、チャコールブラックに加え、新色クリアが登場。品のある透明感はスマホを持つ手元を美しく見せてくれます。。指紋が目立ちにくくキレイが続く。マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。。カメラや画面をキズから守るフチ高設計。フチが高く設計させており直接地面に触れにくく、キズから守る。。ストラップホール付き。ケース側面にストラップホール付き。 salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。。アレンジを楽しむ。お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。。落としても安心な耐衝撃設計 。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可 材質主素材:ポリカーボネート、TPU、PET/クリア主素材:ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET タイプケース 対応機種iPhone 13 mini/12 mini専用 特性耐衝撃性
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット4枚搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
グレージュ 質量(g)79.4 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×156.7×19 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、カードポケット4枚搭載、マグネット付、卓上スタンド、ストラップホール付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 デザインを損ねない側面のストラップホール。 衝撃をやわらげるTPU素材。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト セット内容2H 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア/ベージュ 質量(g)28 タイプケース型 幅(cm)7.4 対応機種Xperia5II 対応指紋認証 高さ(cm)16.7 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)1.1
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・落下時も安心の衝撃吸収。・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
グレージュ 質量(g)29 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.8×156.5×11.1 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃、ストラップホール付
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・高品質なPUレザーを使用。・表面硬度5H ウルトラファインアクリル。・落下時も安心の衝撃吸収。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・縦置き型のスタンド。・左右にストラップホール装備。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
グレージュ 質量(g)60.4 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.8×152.8×11 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・高品質なPUレザーを使用。・表面硬度5H ウルトラファインアクリル。・落下時も安心の衝撃吸収。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・縦置き型のスタンド。・左右にストラップホール装備。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング
グレージュ 質量(g)61 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×156.7×19.0 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備、ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング付
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷