環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。USB-Aコネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power-Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
コネクタ形状形状1:USB Type-C(TM)プラグ、形状2:USB Type-Cプラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど
保証期間1年間
モードALTモード対応:×
環境環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ
メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
パッケージ形態:袋+ステッカー
ワット数対応:最大60W
USBUSB Power Delivery対応:○
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に
ノズル長(mm)180
幅(mm)269
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
材質ポリプロピレン
質量(g)850
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34
材質(パッキン)シリコン
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に
容量(mL)500
色アイボリー
仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mL
トラスコ品番200-3931
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ
幅(mm)95
高さ(mm)214
質量(g)108
奥行(mm)127
アズワン品番64-4201-26
危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に
容量(mL)1000
色アイボリー
仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mL
トラスコ品番200-3930
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ
幅(mm)120
高さ(mm)280
質量(g)187
奥行(mm)152
アズワン品番64-4201-27
危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
臭いがもれにくいパッキン付きのごみ箱パッキンとロック機能でニオイ漏れを軽減できる33リットルのごみ箱。
生ゴミやおむつ、ペット用品など、においの気になるものに。コンパクトサイズだから置き場所も自在。
フタの内側にパッキンがついています。軽く握ってロック解除できるので簡単。
複数個使用する場合、容器側面に連結できます。
材質本体:PP(ポリプロピレン)、パッキン:PE(ポリエチレン)
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×44.4×52.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スープジャーも容器も食洗器対応!真空断熱構造で美味しい温度を長くキープできるスープジャーと、ごはんやおかずを入れられる容器に断熱構造の専用ポーチがセットになりました。専用ケース背面にはフードコンテナスプーン、スプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付きでスマートに持ち運べます。また洗濯機使用ができるので気持ちよくご使用いただけます。
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
質量(kg)0.4
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 010
麺に対応した新しいお弁当箱!
スープジャーと汁漏れしにくい容器がセット
断熱構造の専用ポーチ付(手洗いOK)
樹脂部品は食洗機対応
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
容量(mL)360
エコマーク認定認定
本体質量(g)500
寸法(cm)18×11×15
保冷効力(℃)(ポーチなし)10以下(6時間),(ポーチあり)10以下(6時間)
口径(Φcm)4.9
エコマーク認定番号10 146 010
火のついたタバコを投げ入れるだけで消火してくれます。酸素の量が制限される構造になっているため、容器内部が酸欠状態になり、タバコの火が消えます。屋外専用
材質本体:ポリエチレン、バケツ:スチール(付属品)
外寸(mm)Φ420×H980
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約124
対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
保証期間1年間
iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1
質量(g)約124
出力5V/2.4A
対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
電池種類:充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)定格:3.6
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
バッテリー容量(mAh)定格:5000
USBポート数1
使用可能回数くり返し:500
充電端子USB Type-C
給電端子Lightning
再生材使用使用
おいしさにこだわるなら「ホーローなべ」。内なべには、「ホーローなべ」を採用。ガラス質の釉薬を焼きつけた”ホーロー”は、見た目の美しさと機能性を兼ね備えています。point。01蓄熱性の高さが、煮込み料理をもっとおいしく。ホーローは、熱が均一に伝わりやすく、逃げにくいことが特長です。食材にじっくりと火を通したい煮込み料理などがおいしく仕上がります。おいしさの理由を検証!。02「焼く」ひと手間で、本格的なおいしさに。ホーローなべだからこそできること!煮込む前に食材を炒める「焼き煮込み」コース※1で、「香ばしさ」と「うまみ」を引き出します。「焼き煮込み」コースの流れ。step1。POINTホーローなべを使いIHやガス火で炒める。step2なべを本体にセット。step3ボタンを押す。step4できあがり。special contents!House。ハウス食品と調理フローを共同開発!。ハウス食品最高級のコクと香りを楽しめる「ザ・カリー」専用のレシピを搭載。「焼き煮込み」コースによるこだわりの調理フローで、コクと香りを引き立て、おいしいカレーができあがります。象印×ハウス食品 メニュー開発への想い。18レシピ対象。「焼き煮込み」コースでつくる本格メニュー。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。VIEW MORE。おまかせ簡単 自動調理。食材と調味料を入れてボタンを押したら、あとはほったらかし!。簡単においしい料理が作れます。step1材料を入れる。step2ボタンを押す。step3できあがり。functionおまかせ予約調理※4。出来上がり12時間前から予約調理が可能。朝セットすれば、帰宅後すぐに食べられます。保温機能。最大12時間まで保温OK。いつでもあつあつの料理が楽しめます。パック調理コース。付属のパック調理専用ホルダーを使用した、ジッパーつき食品保存袋※6での調理に対応。2品同時調理※7もできるので時短に。コンパクトで大容量。キッチンに置きやすいサイズ感なのに、最大6人前※8の調理が可能です。使い方もいろいろ、。お手入れも簡単。調理から保存、お手入れまで、。使いやすさにもとことんこだわりました。ホーローなべの特徴。傷がつきにくい。ニオイや色がつきにくい。塩分に強い。01ガス火・IH対応。ホーローなべは、ガス火・IHの両方に対応。食材を炒めたり、料理の温め直しにも使えて便利です。02「ホーローなべ用ふた」でもっと便利に。ホーローなべ専用のふたつきなので、保存時にラップは不要。別の容器に移す手間もかかりません。また、料理を温め直す時にも役立ちます。03お手入れも簡単。毎回洗うのは、内ぶた・ホーローなべ・つゆ受けの3点だけ。サッと洗えて、お手入れがラクにできます。01今のあなたの気分にぴったりの。レシピ提案で献立決めをサポート。「食材」や「ジャンル」、「調理時間」などを選ぶと、条件にあったレシピを提案してくれます。使いたい食材や食べたい料理ジャンルなど、今のあなたの気分にぴったりの提案をしてくれるので、毎日の献立決めもラクラク。動画で使い方をチェック!。食物アレルゲン特定原材料8品目※12 登録機能を搭載 登録された食材が含まれるレシピが検索結果に表示されなくなります。食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で表示を義務づけられた重篤度・症例数が多い8品目(特定原材料:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)。特定原材料を含む加工食品は対象外。卵(マヨネーズ、スープの素など)や乳製品(バター、チーズなど)の加工食品については、商品によっても含まれるアレルゲンが異なりますので、包装記載の表示をご確認の上、ご自身でアレルギーチェックをお願いします。登録しても食物アレルギー対策、予防ができるものではありません。02調理をサポートする通知機能。調理中に食材・調味料などを入れるタイミングを、スマートフォンのプッシュ通知と、本体液晶の表示でお知らせします。材料を入れる順番にもこだわることで、より本格的なおいしさに仕上がります。03豊富なアプリ専用レシピ。本体内蔵のレシピに加えて、象印アプリ専用のレシピも作ることができます。本体内蔵+象印アプリのレシピ数は合計200以上!さらに、アプリのレシピはどんどん増えていくので、さまざまな料理が楽しめます。
付属品なべぶた/パックホルダー/パックホルダーカバー/計量カップ(白米専用)/レシピブック/パック調理ガイド
色クリーム
容量(L)2.3(最大調理)
消費電力(W)900
本体質量(kg)約6.5
外形寸法(cm)28×30.5×23(ふた開き時の高さ46)
電源コード(m)約1.4(マグネットプラグ式)
時間最大予約設定:12時間
BluetoothVer. 5.0
炊飯容量白米:1~3合(0.18~0.54L)
保温時間(h)最大12
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプ。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで小さなバッグやポケットに入れても気にならない、毎日持ち歩けるサイズです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びにぴったりの小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.1m)
質量(g)約112
外形寸法(mm)幅約63×奥行約13.5×高さ約94.5
コネクタ形状電源入力側:USB Type-Cポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-C:3、USB-:2.4
対応機種LightningおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
電池種類:充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)定格:3.7V 5000
使用可能回数くり返し:500回
使いやすい足踏み式の円形屑入れです。
フタには脱臭剤がセットされています。
フタの種類ペダル式
付属品脱臭剤×1
形状丸型
商品タイプ本体+フタ
取り外し可能な仕切り付き。ピクニックやレジャーにおすすめです。
容量(mL)大:1900、小:500
セット内容容器:小/2個、大/1個
質量(g)577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×180×120、ランチボックス大:260×160×65 ランチボックス小:120×145×50
関連キーワード