4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード専用 壁につけるマグネット コクヨ 動画あり
壁に簡単にマグネット掲示ができます。 専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。 石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。 カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
材質本体:ABS、マグネット:フェライト磁石 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×11 保持枚数A4コピー用紙約5枚 保持力(g)(目安)50
1個(5個)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード専用 壁につけるマグネット バー コクヨ 動画あり
壁に簡単にマグネット掲示ができます。 専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。 石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。 カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。
材質本体:ABS、マグネット:ゴム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×15×11 保持枚数A4コピー用紙約9枚
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け方法は3通り 1壁掛け用2マグネットシート3扉用フック専用部材付き 容量:4L
材質本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー:スチロール樹枝ネジ/スチール・ピン/ステンレス・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石 ベージュ 高さ(mm)240 縦(mm)132 横(mm)221 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。接着剤で貼り付けるのでいろいろな下地に施工可能。壁面をホワイトボードとして使用できます。リビングに。低い位置はお絵かきしながら学べるスペースに。高い位置は家族のスケジュールや伝言を共有するコミュニケーションツールに。教育施設に。保育園に使えばお絵かきやマグネットで遊べるスペースに。学校等では脚付きのホワイトボードを置かずに、お絵かきウォールを壁一面に施工して省スペース化に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9 幅(mm)910 材質PET/PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布) 種類糊付けホワイトボードシート 質量(kg)約2.5(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
1枚(1m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)