30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。 材質ABS 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。 材質ASA
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。 形状T型ブンキ
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。 材質ASA 形状内外曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マサル工業GⅡ型フリーレット
エコ商品
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。 材質ABS
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR型 ブンキ
エコ商品
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)24 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 号数5号
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状平面曲ガリ 質量(g)21 寸法L(mm)79.5 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状外曲ガリ 質量(g)24 寸法L(mm)72 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
1本
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状内曲ガリ 質量(g)21 寸法L(mm)74 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR型 エンド
エコ商品
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。 形状エンド 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。 材質ASA 寸法L(mm)50 寸法L2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 外大マガリ
エコ商品
●大きな外曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな外曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状外大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 内大マガリ
エコ商品
●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状内大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 平面大マガリ
エコ商品
●平面での大きな直角接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での大きな直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状平面大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 内マガリ
エコ商品
●内曲がりでの直角接続に使用します。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC 形状内曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 外マガリ
エコ商品
●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)